ワルター
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(貫通穴用)
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ACN
材質
HSS-E-PM
精度
3B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17079925
2320763-UNJF10
802-6948
70
UNJF10
4.15
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17079941
2320763-UNJF1/4
802-6949
80
UNJF1/4
5.6
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079950
2320763-UNJF3/8
802-6950
100
UNJF3/8
8.6
24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17079959
2320763-UNJF5/16
802-6951
90
UNJF5/16
7
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください