曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(止まり穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(止まり穴用) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM精度3B仕様ACNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170799682340663-UNJF10UNJF104.1567016802-705332
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
170799772340663-UNJF1/4UNJF1/45.678015802-705428
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
170799862340663-UNJF3/8UNJF3/88.61010020802-705524
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
170799952340663-UNJF5/16UNJF5/16789018802-705624
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする