HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170796972141663-M10X1802-69081001M109
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
170797062141663-M6X0.75802-6909800.75M65.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
170797152141663-M8X0.75802-6910900.75M87.25
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
170797312141663-M8X1802-6911901M87
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする