チップ交換式 F4048フェースミルカッター

チップ交換式 F4048フェースミルカッター - ワルター

正面フライスカッターです。

用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6425材質スチール刃数CICT3枚シャンクT36首下長(mm)40切削径(Φmm)DC40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17107959F4048.T36.040.Z03.10
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする