ワルター
コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(インチサイズ超硬エンドミル)
インチサイズ超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9777
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
28.2956
刃長(mm)
7.0104
シャンク径(mm)
E12
刃径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17102088
AH3E21138-E12-1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください