ワルター
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ)
一般被削材用ダイスです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
材質
HSS
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17087957
61000-M10X1
M10
1
825-9589
11
30
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087966
61000-M10X1.25
M10
1.25
825-9590
11
30
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087975
61000-M12X1
M12
1
825-9591
10
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087991
61000-M12X1.25
M12
1.25
825-9592
10
38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17088000
61000-M12X1.5
M12
1.5
825-9593
10
38
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088009
61000-M14X1
M14
1
825-9594
10
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088018
61000-M14X1.5
M14
1.5
825-9595
10
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088027
61000-M16X1
M16
1
825-9596
14
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088036
61000-M16X1.5
M16
1.5
825-9597
14
45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088045
61000-M18X1
M18
1
825-9598
14
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088061
61000-M18X1.5
M18
1.5
825-9599
14
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088070
61000-M20X1
M20
1
825-9600
14
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088079
61000-M20X1.5
M20
1.5
825-9601
14
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088088
61000-M22X1.5
M22
1.5
825-9602
16
55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088097
61000-M24X1.5
M24
1.5
825-9603
16
55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088106
61000-M30X1.5
M30
1.5
825-9604
18
65
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088115
61000-M5X0.5
M5
0.5
825-9605
5
20
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088131
61000-M6X0.5
M6
0.5
825-9606
5
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088140
61000-M6X0.75
M6
0.75
825-9607
7
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088149
61000-M8X0.75
M8
0.75
825-9608
9
25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088158
61000-M8X1
M8
1
825-9609
9
25
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください