ワルター
ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)
一般被削材用ダイスです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17087641
60000-M1
825-9556
5
0.25
M1
16
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087650
60000-M1.2
825-9557
5
0.25
M1.2
16
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087659
60000-M1.4
825-9558
5
0.3
M1.4
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087668
60000-M1.6
825-9559
5
0.35
M1.6
16
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087677
60000-M10
825-9560
11
1.5
M10
30
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087686
60000-M12
825-9561
14
1.75
M12
38
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087695
60000-M14
825-9562
14
2
M14
38
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17087711
60000-M16
825-9563
18
2
M16
45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087720
60000-M2
825-9564
5
0.4
M2
16
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087729
60000-M2.5
825-9565
5
0.45
M2.5
16
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087738
60000-M20
825-9566
18
2.5
M20
45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087747
60000-M24
825-9567
22
3
M24
55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17087756
60000-M3
825-9568
5
0.5
M3
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087765
60000-M30
825-9569
25
3.5
M30
65
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087781
60000-M4
825-9570
5
0.7
M4
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087790
60000-M5
825-9571
7
0.8
M5
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17087799
60000-M6
825-9572
7
1
M6
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください