ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)

ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス) - ワルター

ステンレス系被削材用ダイスです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1708780860003-M10825-9574111.5M1030
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708781760003-M12825-9575141.75M1238
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708782660003-M14825-9576142M1438
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708783560003-M16825-9577182M1645
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
1708785160003-M18825-9578182.5M1845
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708786060003-M2825-957950.4M216
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708786960003-M2.5825-958050.45M2.516
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708787860003-M20825-9581182.5M2045
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
1708788760003-M3825-958250.5M320
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708789660003-M3.5825-958350.6M3.520
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708790560003-M4825-958450.7M420
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708792160003-M5825-958570.8M520
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708793060003-M6825-958671M620
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708793960003-M7825-958791M725
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
1708794860003-M8825-958891.25M825
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする