ワルター
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄対応)
超硬エンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-2765
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
63.5
刃長(mm)
12.7
表面処理
TAX
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.175
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17102079
AH3021138-1/8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください