曜日別特売

エンドミル(非鉄金属対応)

エンドミル(非鉄金属対応) - ワルターエンドミル(非鉄金属対応) - ワルター

超硬エンドミルです。

用途
非鉄金属に。
ミーリング加工に。
材質超硬刃数2表面処理ノンコートシャンク径(mm)12.7刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17102097AH602511-1/2228-275888.925.4
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17102106AH602551-1/2226-5346114.350.8
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする