曜日別特売

マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)

マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171103212056062-M12227-46281101.75M1210.2
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
171103302056062-M16228-57351102M1614
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
171103392056062-M20228-09371402.5M2017.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
171103482056062-M24228-41031603M2421
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
171103572056315-M12227-31041101.75M1210.2
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
171103662056315-M14228-24921102M1412
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
171103752056315-M16228-41791102M1614
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
171103912056315-M20228-56561402.5M2017.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする