ワルター
マシンタップ
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17111477
A2026760-M12
228-1164
85.725
1.75
M12
10.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111486
A2026760-M16
227-9582
96.8375
2
M16
14
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください