マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)

マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) - ワルター

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全132種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
132種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171099982046006-M12228-72741101.75M1210.2
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
171100072046006-M14228-25361102M1412
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
171100162046006-M16227-78231102M1614
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
171100252046006-M20228-57151402.5M2017.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17110041204605-M12228-56851101.75M1210.2
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17110050204605-M14227-45811102M1412
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17110059204605-M16227-46331102M1614
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17110068204605-M20228-41481402.5M2017.5
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711007720460-M10228-25481001.5M108.5
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711008620460-M12228-25231101.75M1210.25
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711009520460-M14227-78151102M1412
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711011120460-M16228-56551102M1614
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711012020460-M18227-78411252.5M1815.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711012920460-M20228-09531402.5M2017.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711013820460-M22228-41051402.5M2219.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711014720460-M24227-62591603M2421
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711015620460-M3228-5717560.5M32.5
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711016520460-M30227-78451803.5M3024
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711018120460-M36228-57362004M3632
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711019020460-M4228-4153630.7M43.3
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711019920460-M5228-2563700.8M54.2
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711020820460-M6227-7800801M65
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711021720460-M8228-2566901.25M86.75
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711022620460TR-M12228-41131101.75M1210.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711023520461-M10228-09711001.5M108.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711025120461-M12228-10011101.75M1210.2
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711026020461-M6227-7778801M65
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711026920461-M8228-2556901.25M86.75
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
171102782046210-M12227-78181101.75M1210.2
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
171102872046215-M12228-72861101.75M1210.2
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711029620480-M12227-62331101.75M1210.25
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
1711030520480-M16227-77671102M1614
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104272146005-M10X1227-6244901M109
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104362146005-M12X1228-09481001M1211
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104452146005-M12X1.5228-56611001.5M1210.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104612146005-M14X1.5228-41491001.5M1412.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104702146005-M16X1.5228-72831001.5M1614.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104792146005-M18X1.5227-45851101.5M1816.5
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104882146005-M20X1.5227-77481251.5M2018.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
171104972146005-M22X1.5228-41801251.5M2220.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105062146005-M24X1.5228-41011401.5M2422.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105152146005-M8X0.75228-7292800.75M87.25
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105312146005-M8X1228-7237901M87
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105402146006-M10X1228-7308901M109
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105492146006-M12X1227-62541001M1211
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105582146006-M12X1.5228-09291001.5M1210.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105672146006-M14X1.5228-41731001.5M1412.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105762146006-M16X1.5228-72901001.5M1614.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
171105852146006-M18X1.5227-46011101.5M1816.5
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
171106012146006-M20X1.5228-09131251.5M2018.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする