ワルター
マシンタップ(超硬タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
超硬タップです。
用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
精度
6HX
表面処理
TICN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17111425
8026006-M12
227-4673
超硬
110
1.75
M12
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111441
8046056-M12
228-0979
HSS-E-PM
110
1.75
M12
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111450
8146056-M12X1
227-3091
超硬
100
1
M12
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111459
8146056-M14X1.5
228-0915
超硬
100
1.5
M14
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111468
8146056-M16X1.5
228-2501
超硬
100
1.5
M16
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください