ワルター
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応)
貫通穴用マシンタップです。
用途
難削材に。
ねじ切り加工に。
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
表面処理
ACN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17109971
2026763-M12
228-7281
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17109980
2026763-M16
228-7276
110
2
M16
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17109989
2026763-M20
228-0970
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17110400
2126763-M12X1
227-6262
100
1
M12
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17110409
2126763-M12X1.5
227-4620
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17110418
2126763-M14X1.5
228-7313
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください