ワルター
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
超硬
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17114950
8041006-M3
802-7344
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114959
8041006-M4
802-7345
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114968
8041006-M5
802-7346
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114977
8041006-M6
802-7347
80
1
M6
5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114986
8041006-M8
802-7348
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください