ワルター
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。)
超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
超硬
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17114828
8031106-M10
802-7308
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114837
8031106-M12
802-7309
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114846
8031106-M3
802-7310
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114855
8031106-M4
802-7311
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114871
8031106-M5
802-7312
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114880
8031106-M6
802-7313
80
1
M6
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114889
8031106-M8
802-7314
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114898
8031116-M10
802-7315
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114907
8031116-M5
802-7316
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114916
8031116-M6
802-7317
80
1
M6
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114925
8031116-M7
802-7318
80
1
M7
6
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114941
8031116-M8
802-7319
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください