曜日別特売

超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。)

超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。) - ワルター

超硬タップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM精度6HX仕様TICNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171149958041056-M10M101.58.51010025802-7353
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
171150118041056-M6M61568015802-7354
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
171150208041056-M8M81.256.7589020802-7355
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする