超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄。)

超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄。) - ワルター

超硬タップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質超硬精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171148018021006-M10802-73051001.5M108.5
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
171148108021006-M6802-7306801M65
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
171148198021006-M8802-7307901.25M86.75
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする