ワルター
超硬マシンタップ TICNコート(メートル細目ねじ)
超硬タップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
超硬
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17115029
8121006-M8X1
802-7364
90
1
M8
7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115038
8126006-M12X1.5
802-7366
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115047
8126006-M14X1.5
802-7367
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115056
8126006-M16X1.5
802-7368
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115065
8141056-M10X1
802-7401
90
1
M10
9
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115081
8141056-M6X0.75
802-7402
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115090
8141056-M8X1
802-7403
90
1
M8
7
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください