ワルター
転造タップ CRNコート(メートルねじ)
高性能転造タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
CRN
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17121758
E2061604-M10
802-7896
100
1.5
M10
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121767
E2061604-M2
802-7897
45
0.4
M2
6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121776
E2061604-M2.5
802-7898
50
0.45
M2.5
8
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121785
E2061604-M3
802-7899
56
0.5
M3
9
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121801
E2061604-M4
802-7900
63
0.7
M4
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121810
E2061604-M5
802-7901
70
0.8
M5
13
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121819
E2061604-M6
802-7902
80
1
M6
15
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121828
E2061604-M8
802-7903
90
1.25
M8
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください