曜日別特売

転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ)

転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ) - ワルター

転造タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17120026D7061706-M10802-76631001.5M1020
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120035D7061706-M3802-7664560.5M39
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120051D7061706-M4802-7665630.7M412
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120060D7061706-M5802-7666700.8M513
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120069D7061706-M6802-7667801M615
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120078D7061706-M8802-7668901.25M818
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする