曜日別特売

転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)

転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ) - ワルター

転造タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17120175D7166706-M10X1802-7689901M1020
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120191D7166706-M10X1.25802-76901001.25M1020
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120200D7166706-M12X1802-76911001M1221
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120209D7166706-M12X1.5802-76921001.5M1221
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120218D7166706-M14X1.5802-76931001.5M1421
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120227D7166706-M16X1.5802-76941001.5M1621
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120236D7166706-M8X1802-7695901M818
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする