ワルター
転造タップ ノンコート(メートルねじ)
転造タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全28種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
40
45
50
56
63
70
80
90
100
ピッチ(mm)
選択してください
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
呼び寸法
選択してください
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M2
M2.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17119841
D7061100-M1
802-7622
40
0.25
M1
5.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119850
D7061100-M1.2
802-7623
40
0.25
M1.2
5.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119859
D7061100-M1.4
802-7624
40
0.3
M1.4
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119868
D7061100-M1.6
802-7625
40
0.35
M1.6
8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119877
D7061100-M10
802-7626
100
1.5
M10
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119886
D7061100-M2
802-7627
45
0.4
M2
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119895
D7061100-M2.5
802-7628
50
0.45
M2.5
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119911
D7061100-M3
802-7629
56
0.5
M3
9
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119920
D7061100-M3.5
802-7630
56
0.6
M3.5
11
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119929
D7061100-M4
802-7631
63
0.7
M4
12
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119938
D7061100-M5
802-7632
70
0.8
M5
13
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119947
D7061100-M6
802-7633
80
1
M6
15
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119956
D7061100-M8
802-7634
90
1.25
M8
18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119965
D7061700-M10
802-7655
100
1.5
M10
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119981
D7061700-M3
802-7656
56
0.5
M3
9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119990
D7061700-M4
802-7658
63
0.7
M4
12
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17119999
D7061700-M5
802-7659
70
0.8
M5
13
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120008
D7061700-M6
802-7660
80
1
M6
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120017
D7061700-M8
802-7662
90
1.25
M8
18
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120087
D7063100-M10
802-7676
100
1.5
M10
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120096
D7063100-M3
802-7678
56
0.5
M3
9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120105
D7063100-M4
802-7679
63
0.7
M4
12
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120121
D7063100-M6
802-7681
80
1
M6
15
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120130
D7063100-M8
802-7682
90
1.25
M8
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120139
D7063700-M3
802-7684
56
0.5
M3
9
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120148
D7063700-M4
802-7685
63
0.7
M4
12
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120157
D7063700-M5
802-7686
70
0.8
M5
13
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120166
D7063700-M6
802-7687
80
1
M6
15
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください