ワルター
台形ねじ切削タップ
台形ねじ加工用タップです。
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17114776
29900-TR12X3
228-2519
175
TR12×3
9.25
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17114785
29900-TR16X4
228-7255
220
TR16×4
12.25
16
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください