曜日別特売

手すりセット

手すりセット - Kiva手すりセット - Kiva手すりセット - Kiva手すりセット - Kiva手すりセット - Kiva手すりセット - Kiva

鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。
北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。
温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。
プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。

材質(手すり棒)積層材/(ブラケット)亜鉛ダイカスト+PP樹脂付属品ナベ+足割TP4×50 4本直径(Φ)35内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φ)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17145007CV-FC-504-KBB3545チョコレート、ブラケット:ブラウン
オープン
7,989
8,788(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145016CV-FM-504-KBB3545オレンジ、ブラケット:ブラウン
オープン
7,989
8,788(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145025CV-FV-504-KBB3545ブルーベリー、ブラケット:ブラウン
オープン
7,989
8,788(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145041CV-FA-504-KWH3545アップル、ブラケット:ホワイト
オープン
7,989
8,788(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145050CV-FK-504-KWH3545キウイ、ブラケット:ホワイト
オープン
7,989
8,788(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145059CV-FC-506-KBB3560チョコレート、ブラケット:ブラウン
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145068CV-FM-506-KBB3560オレンジ、ブラケット:ブラウン
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145077CV-FV-506-KBB3560ブルーベリー、ブラケット:ブラウン
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145086CV-FA-506-KWH3560アップル、ブラケット:ホワイト
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145095CV-FK-506-KWH3560キウイ、ブラケット:ホワイト
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする