アークランドサカモト
紙ヤスリ
用途
木工の下地研磨、木工の表面仕上げ
材質
本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド
粒度
#60/#120/#240各3枚ずつ
寸法(mm)
140×115
色
ブラウン
タイプ
紙ヤスリ
入数(枚)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17152050
148991
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください