ベルタイト ワンピース

ベルタイト ワンピース - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-0162材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材形状両端:ワンピースタイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)331使用荷重(kN)3.25ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17167757REK50L6OP130
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする