曜日別特売

ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Dタイプ)

ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Dタイプ) - シュナイダーエレクトリック

Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。
光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量105dBです。
(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)140高さ(mm)270引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン内容量1個
全13種類を絞り込む
質量(kg)
消費電力(W)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17157379AHMCK-12R-D1.31212 DC
38,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157388AHMCK-12R-E1.31212 DC
38,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157458AHMCK-48R-D1.32548 DC
45,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157467AHMCK-48R-E1.32548 DC
45,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157476AHMCK-48Y-D1.32548 DC
45,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157485AHMCK-48Y-E1.32548 DC
45,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157501AHMCK-100R-D1.615100 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157519AHMCK-100Y-D1.615100 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157537AHMCK-200R-D1.615200 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157555AHMCK-200Y-D1.615200 AC
42,960
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17157415AHMCK-24R-D1.32024 AC/DC
38,530
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
17157440AHMCK-24Y-D1.32024 AC/DC
38,530
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
17157397AHMCK-12Y-D1.31212 DC
38,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17157397AHMCK-12Y-D46572951AHMCK-12Y-DAHMCK-12Y-D メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46572951メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする