曜日別特売

インバーター Altivar600シリーズ 三相200V

インバーター Altivar600シリーズ 三相200V - シュナイダーエレクトリック

Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw~2600kwまで対応)

電源三相内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17153915ATV630D11M31121113.8546232
194,860
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17153949ATV630D18M318.522614.2673271
319,590
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
17153958ATV630D22M32222614.3673271
360,360
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17153967ATV630D30M33029056.6922323
553,130
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
17153976ATV630D37M33729056.6922323
624,740
619,800
681,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17153985ATV630D45M34529056.6922323
705,590
699,800
769,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17154001ATV630D55M35532084852390
804,700
799,800
879,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17154019ATV630U07M30.751444.3350203
109,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17154028ATV630U15M31.51444.3350203
112,680
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17154046ATV630U30M331444.5350203
131,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17154071ATV630U40M341444.6350203
135,380
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
17154080ATV630U55M35.51717.7409233
161,700
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17154089ATV630U75M37.521113.8546232
164,590
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47087986ATV630U22M32.21444.5350203
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする