シュナイダーエレクトリック
ソフトスターター ATS480 オプション品
ソフトスターター ATS480のオプション品です。
仕様
説明:プレーンテキストディスプレイ ドア取付キット
適合
Easy Altivar 610 | Altivar Machine ATV340
質量(kg)
0.04
IP等級
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17154491
VW3A1114
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください