ケーイング
パーフェクトマスカー
溶剤の浸透が少ない片面ラミネートのクラフト紙を使用
紙粉の出ない片面ツヤ仕上げ、付着した塗料ミストが飛散しにくいエンボス加工
糊残りのほとんどしないマスキングテープを使用し作業性を追求
用途
塗装時の養生に
材質
クラフト紙(片側ラミネート加工)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
1本当りの質量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17164887
2002
1箱(20本)
290
25
310g
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164896
2003
1箱(20本)
550
25
550g
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17164905
2006
1箱(10本)
550
100
2200g
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164921
2007
1箱(6本)
900
100
3500g
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください