ホイールクーラー(ブルー・ホワイト)

ホイールクーラー(ブルー・ホワイト) - Coleman

保冷力3日、約56Lの大容量。ホイールとテレスコーピングハンドル付きで移動が便利な定番ハードクーラーです。
環境にやさしいサーモオゾン(TM) インサレーション
綺麗にしやすいイージークリーントップ
カップホルダー、ドレイン付きです。

材質ポリエチレン ポリプロピレン スチール 発泡ウレタン質量(kg)約6.5タイプ蓋部分フォーム無し容量(L)約56(例 500mLペットボトル:24本 1.5Lペットボトル:13本 2Lペットボトル:12本)寸法(cm)約58×46×45(ハンドル収納時) 約58×46×106(ハンドル使用時)内寸(cm)約45~47×32~36×35内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1718113660QT
9,900
9,890
10,879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする