ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。サイドステップを乗降車時の傷から守ります。プレートにはロードスターと刻印されておりドレスアップとしても最適です。
販売備考:左右セット。3M社製両面テープで固定。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:スカッフプレート
色[カラー]:テクスチャーブラック
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17172201 | 2031 | 17172569 | 2031 | ![]() | スカッフプレート | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥11,980 欠品中税込¥13,178 | 注文コードが変更になりました |