2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172201 2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172201 2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172201 2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172201 2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17172201

スカッフプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17172201 品番2031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。サイドステップを乗降車時の傷から守ります。プレートにはロードスターと刻印されておりドレスアップとしても最適です。
販売備考:左右セット。3M社製両面テープで固定。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:スカッフプレート
色[カラー]:テクスチャーブラック
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス テクスチャーブラック タイプスカッフプレート 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17172201 2031 17172569 2031 スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) スカッフプレート Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 11,980
欠品中
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする