PCSクッションシール

PCSクッションシール - 阪上製作所

ロッド用

材質RN803寸法L(mm)15~20寸法H(mm)4.7寸法d(mm)16寸法A(mm)14外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)18.5寸法G(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17184715PCS-16
オープン
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする