サンエス
ハーフパンツ
後ろゴムで幅広い体型にフィット!収納力抜群のハーフパンツ
仕様
左右二重ポケット、右ファスナーポケット
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
色
ブラック
混率(%)
【4WAYストレッチブロード】ポリエステル100
機能
速乾、軽量、ストレッチ
色番
9
内容量
1着
注意
※別寸不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17231509
SPT12415
M
31.5
75~85
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17231518
SPT12415
L
31.5
80~90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17231527
SPT12415
LL
32.5
85~95
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17231536
SPT12415
3L
33.5
90~100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください