曜日別特売

ソフトシェルパンツ

ソフトシェルパンツ - サンエス

360°のびる撥水ブロードを用いた
テックウェアシリーズ
ワークウェアのニューノーマル
"スーツ型ジャケット"も展開
高い撥水性とストレッチ性を持つ高密度ブロード
無駄なディテールを削ぎ落としたソリッドなデザイン
ワークからビジネス、カジュアルまでマルチに活躍
家庭洗濯でも形崩れしにくく、ヘビーユースにもオススメ
ワーク、スーツどちらにも対応する2way
シーンを選ばない、新常識スタイル!
ワークウェアの新常識「スーツ型ジャケット」は、ワークだけでなくビジネスや通勤にも活躍。
事務作業と現場作業で使い分けるなど、ウェアの選択肢も広がります。
パンツはどちらの上着ともコーディネート可能なので、1シリーズ揃えれば、あらゆるシーンに対応可能です。
縫い目を削ぎ落とした、シャープなデザイン
ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に仕上げました。

仕様右前身カーゴポケット、左前身ファスナー付カーゴポケット材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)【ハイストレッチブロード】ナイロン90/ポリウレタン10股下(cm)80機能撥水、ストレッチ内容量1着
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります
※6Lはキングサイズ
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17242176SPT22125ネイビーSS703
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242185SPT22125ネイビーS753
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242201SPT22125ネイビーM803
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242210SPT22125ネイビーL853
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242219SPT22125ネイビーLL903
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242228SPT22125ネイビー3L953
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242237SPT22125ネイビー4L1003
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242246SPT22125ネイビー5L1103
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242255SPT22125ネイビー6L1203
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242271SPT22125ブラックSS709
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242280SPT22125ブラックS759
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242289SPT22125ブラックM809
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242298SPT22125ブラックL859
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242307SPT22125ブラックLL909
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242316SPT22125ブラック3L959
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242325SPT22125ブラック4L1009
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242341SPT22125ブラック5L1109
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242350SPT22125ブラック6L1209
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする