曜日別特売

ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト

ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ) フットライト
壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします

仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。

※埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17257050SLB805252295
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257059SLB805269.340
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする