ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付

ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。
<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保

幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)入力電流(A)(100V時)0.035トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※ボックス取り付け不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257251SLBJ71000埋込:6021.4
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257260SLBJ71002埋込:671.10.8
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする