ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです

質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.5入力電流(A)(100V時)0.1キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)110トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※冠水するおそれのあるところへは設置不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17258705SLW45940LE1【アクリルカバー】透明・内面乳白塗装、【アルミダイカスト】オフブラック
41,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258721SLW45941LE1【アクリルカバー】透明・内面乳白塗装、【アルミダイカスト】シルバーメタリック
41,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258730SLW45840LE1【アクリルカバー】透明・内面乳白塗装、【アルミダイカスト】オフブラック
41,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258739SLW45841LE1【アクリルカバー】透明・内面乳白塗装、【アルミダイカスト】シルバーメタリック
41,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする