ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです

質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.7入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)150トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※冠水するおそれのあるところへは設置不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17258669SLW45930LE1【アルミダイカスト】オフブラック
43,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258678SLW45931LE1【アルミダイカスト】シルバーメタリック
43,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258687SLW45830LE1【アルミダイカスト】オフブラック
43,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258696SLW45831LE1【アルミダイカスト】シルバーメタリック
43,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする