ソルティーアドバンス ライトショアジギング

ソルティーアドバンス ライトショアジギング - SHIMANO(シマノ)ソルティーアドバンス ライトショアジギング - SHIMANO(シマノ)ソルティーアドバンス ライトショアジギング - SHIMANO(シマノ)ソルティーアドバンス ライトショアジギング - SHIMANO(シマノ)ソルティーアドバンス ライトショアジギング - SHIMANO(シマノ)ソルティーアドバンス ライトショアジギング - SHIMANO(シマノ)

幅広い魚種を網羅できる充実のラインナップ
ソルトルアーゲームに挑戦したい、多彩なターゲットを楽しみたいというアングラーのニーズに応えて幅広いターゲットに対応するソルティーアドバンスは上位機種譲りのハイレベルなブランクスを採用し、クラスを超える軽さ、シャープさ、パワーを追求。ターゲットごとに専用設計を施した本格仕様とコストパフォーマンスの高さが特徴です。現在はさまざまな魚種に対応できるようになっており、手軽に近場で青物を狙って楽しめるライトショアジギングモデルや、アジングなどのライトソルトゲームモデル、本格的な船釣りが楽しめるジギング&ライトジギングモデルにまで対応するような幅広いラインナップです。ソルトウォーターゲームへ踏み込む際の入り口として、初心者の方でも扱いやすく、かつ十分なパワーをもたせた設計になっています。

方式【継ぎ】逆並継継数(本)2適合ライン(号)MAX 2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286739S100L3.05187156.11.898.8
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286748S96L2.9176149.41.898.6
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286757S100ML3.05196156.1298.8
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286766S96ML2.9187149.41.898.7
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする