OHSATO(大里)
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
規格
2種
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284447
M4x15
15
62976
0.7
M4
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌々日出荷
17284456
M4x20
20
62977
0.7
M4
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
17284465
M4x25
25
62978
0.7
M4
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌々日出荷
17284481
M5x15
15
62981
0.8
M5
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
17284490
M5x20
20
62982
0.8
M5
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌々日出荷
17284499
M5x25
25
62983
0.8
M5
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
17284508
M6x12
12
62984
1
M6
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌々日出荷
17284517
M6x15
15
62985
1
M6
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
17284526
M6x20
20
62986
1
M6
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
17284535
M6x25
25
62987
1
M6
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌々日出荷
17284551
M6x30
30
62988
1
M6
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌々日出荷
17284560
M8x15
15
62990
1.25
M8
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
17284569
M8x20
20
62991
1.25
M8
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
当日出荷
17284578
M8x25
25
62992
1.25
M8
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌々日出荷
17284587
M8x30
30
62993
1.25
M8
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌々日出荷
17284596
M10x20
20
62996
1.5
M10
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌々日出荷
17284605
M10x25
25
62997
1.5
M10
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
翌々日出荷
17284621
M10x30
30
62998
1.5
M10
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください