OHSATO(大里)
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
フランジ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284061
M6x16
1袋(50本)
16
31-222
1
10
M6
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌々日出荷
17284070
M6x20
1袋(50本)
20
31-223
1
10
M6
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌々日出荷
17284079
M6x25
1袋(50本)
25
31-224
1
10
M6
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌々日出荷
17284088
M6x30
1袋(50本)
30
31-225
1
10
M6
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
17284097
M6x35
1袋(50本)
35
31-226
1
10
M6
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌々日出荷
17284106
M8x16
1袋(20本)
16
31-231
1.25
13
M8
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌々日出荷
17284115
M8x20
1袋(20本)
20
31-232
1.25
13
M8
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌々日出荷
17284131
M8x25
1袋(20本)
25
31-233
1.25
13
M8
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌々日出荷
17284140
M8x30
1袋(20本)
30
31-234
1.25
13
M8
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌々日出荷
17284149
M8x40
1袋(20本)
40
31-235
1.25
13
M8
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください