什器用ミラー(マグネットタイプ)

什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ) - 信栄物産

強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。
丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。

用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。材質(フレキ)ステンレス長さ(mm)200材質(本体)樹脂PP材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)入数(個)1内容量1個
注意
※鉄の下地がしっかりした箇所に取り付けてください。
※ミラー設置棚幅(什器幅)が38mm以上ないとマグネットが滑る恐れがございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291465NM-20A210
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291481NM-30A310
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする