明和グラビア
断熱カーテンライナー
一年中使用できる!簡単省エネ!断熱ビニールカーテン 夏は冷房効率アップ!冬は暖房効率アップ!窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット!防カビ加工済み
用途
明るさそのまま
材質
本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294981
リーフ柄
W
100×140(2枚セット)
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
17294990
リーフ柄
W
100×225(2枚セット)
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
17294999
スヌーピー柄
BR
100×140(2枚セット)
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
17295008
スヌーピー柄
BR
100×225(2枚セット)
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください