曜日別特売

高機能網戸

高機能網戸 - 明和グラビア高機能網戸 - 明和グラビア高機能網戸 - 明和グラビア高機能網戸 - 明和グラビア高機能網戸 - 明和グラビア高機能網戸 - 明和グラビア高機能網戸 - 明和グラビア高機能網戸 - 明和グラビア

細かいメッシュで小さな虫もブロック!

用途細かいメッシュなのでペットの爪が引っ掛かりにくい!材質本体:ポリエステル、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤寸法(幅W×長さL)(cm×m)75×94内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294877SDK-7501BK
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
17294886SDK-7501GY
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする