明和グラビア
キレイにはがせるキズ保護テープ
壁や家具のキズを目立たず防止!キレイにはがせる!キズ保護テープ
用途
表面ツヤ消し処理で貼っても目立ちにくい!賃貸でも使用できる貼ってはがせる粘着タイプ!
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色
CL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17295166
HT-01 透明ツヤ消し
5×2.5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17295175
HT-01 透明ツヤ消し
10×1.7
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください