曜日別特売

CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)

CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) - AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) - AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) - AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) - Ansell

快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。
Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。
タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。
手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。

用途
手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。
無菌充填およびラベル貼付。
固体および液体の調合、配合。
サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし内容量1袋(25双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1729862191-225A-6.5696-92346.5インチ817.6
7,140
5,198
5,718(税込)
39日以内出荷
返品不可
1729863091-225A-7.0696-92357.0インチ8.418.8
7,450
5,498
6,048(税込)
39日以内出荷
返品不可
1729863991-225A-7.5696-92367.5インチ8.520
7,450
5,498
6,048(税込)
39日以内出荷
返品不可
1729864891-225A-8.0696-92318.0インチ8.521.6
7,450
5,498
6,048(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする